※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び
30
注文コード
41962925
品番
STW-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
30
寸法d4(mm)
(参考)40
材質
鉄
寸法t(mm)
1.5
表面処理
ACP
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約4.8
寸法b(mm)
約3.5
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
28.6
寸法d3(mm)
27.9
寸法m(mm)
1.65
寸法n(mm)
(参考)最小:2.1
寸法d0(mm)
(最小)2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41962925
STW-30
42123715
STW-30
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)
オチアイ
1パック(7個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました