※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41962952
品番
STW-35
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,298
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び
35
寸法d4(mm)
(参考)46
材質
鉄
寸法t(mm)
1.5
表面処理
ACP
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約5.4
寸法b(mm)
約4
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
33
寸法d3(mm)
32.2
寸法m(mm)
1.65
寸法n(mm)
(参考)最小:3
寸法d0(mm)
(最小)2.5