※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
2.5
注文コード
41963327
品番
ETW-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
2.5
寸法D(mm)
6
材質
鉄
寸法t(mm)
0.4
表面処理
三価ホワイト
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
2.1
寸法d(mm)
2.5
寸法d1(mm)
3.2以上4未満
寸法d2(mm)
2.55
寸法m(mm)
0.5
寸法n(mm)
(最小)1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。