※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41963345
品番
ETW-3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び
3.2
寸法D(mm)
7
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
三価ホワイト
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
3.2
寸法d1(mm)
4以上5未満
寸法d2(mm)
3.25
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(最小)1.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。