ササラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード41963347 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

作物への濡れ広がりに優れ、汚れを防止します。
薬液調製時の泡立ちを抑えるので、SSなどでの散布では、泡に悩まされることがなく作業性が向上します。
添加すると薬剤の凝集を防止し、散布器の噴口やフィルターの目詰まりを防ぎます。

有効成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル(PRTR・1種)55.0% 適合作物【殺菌剤/殺虫剤】稲、麦類、雑穀類、果樹類(りんごを除く)、野菜類、いも類、豆類(種実)、てんさい、花き類、観葉植物、茶、りんご、【摘葉剤(キノキサリン系・MEP水和剤)】りんご、【シアナジン水和剤】日本芝、【MCPB乳剤】かんきつ、【ジベレリン水溶剤】すだち 農林水産省登録第(号)22156 毒劇区分普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする