※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41963363
品番
ETW-5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び
5
寸法D(mm)
11
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
三価ホワイト
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
4.3
寸法d(mm)
5
寸法d1(mm)
6以上8未満
寸法d2(mm)
5.05
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(最小)1.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。