曜日別特売
- ジーファイン水和剤 サンケイ化学 41963426

ジーファイン水和剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)
内容量1袋(500g)注文コード41963426品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

有効成分が、植物及び病原菌に効率よく接触するように製剤化されているので、従来の無機銅殺菌剤やボルドー液などと比べて低い動濃度で効果を発揮します。
作用機構から耐性がつきにくく、EBI剤の耐性菌にも有効です。
有効成分である炭酸水素ナトリウム、無水硫酸銅は食品添加物として認可されており、安全性は実証されています。また、有機農産物の生産にも使用できます。

適合病害虫うどんこ病、かいよう病、さび病、すすかび病、疫病、灰色かび病、軟腐病、白さび病、斑点細菌病、腐敗病、葉かび病、葉枯有効成分炭酸水素ナトリウム46.0%、無水硫酸銅(銅水溶性塩(PRTR・1種))30.0%(銅として12.0%推定)性状類白色水和性粉末45μm以下農林水産省登録第(号)19687毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする