住友化学
住友化学の 除草剤
住友化学の 農薬登録あり
住友化学の 農耕地用
忍フロアブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
41963487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,036
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
SU抵抗性雑草やノビエ、多年生カヤツリグサ科雑草まで幅広く効く。
移植直後からノビエ2.5葉期まで幅広く使える。
省力的な田植同時散布が可能。
直播水稲にも使用可能。
適合場所
水稲
適合雑草
水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離
成分
イマゾスルフロン1.8%、ピラクロニル3.9%、ベンゾビシクロン3.9%
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
22501
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。