曜日別特売
- スイッチ顆粒水和剤 シンジェンタジャパン 41963609

スイッチ顆粒水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード41963609品番-
参考基準価格(税別)¥9,415販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

作用性の異なる2つの有効成分の力で予防効果と治療効果が期待できます。
ワックス層への親和性が高く、残効性と耐雨性に優れます。
ぶどうにはアミスター10フロアブルとの体系防除が効果的です。

適合病害虫灰色かび病、晩腐病、黒星病有効成分シプロジニル37.5%、フルジオキソニル25.0%性状淡褐色水和性細粒適合作物みかん、かんきつ、たまねぎ、ぶどう、うめ農林水産省登録第(号)22187毒劇区分普通物
注意
※レタス・おうとうに対して薬害を発生する恐れがあるので、付近にある場合はかからないよう注意してください。
※ぶどうの晩腐病に対して多発生が予想される場合は、3000倍散布では効果がやや劣る場合があるので、所定範囲内で高濃度散布をするよう注意してください。
※蚕に影響を及ぼすおそれがあるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする