住友化学
住友化学の 除草剤
住友化学の 農薬登録あり
住友化学の 農耕地用
ゼータタイガー1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
41963715
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
3成分の一発処理除草剤(プロピリスルフロン、ペントキサゾン、ブロモブチド)
高葉齢のノビエ(3葉期)を始めSU抵抗性雑草に優れた効果
多年生難防除雑草クログワイに高い効果
適合場所
水稲
剤形
粒剤
適合雑草
水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離
成分
プロピリスルフロン0.90%、ブロモブチド9.0%、ペントキサゾン2.0%
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
23748
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。