住友化学
住友化学の 除草剤
住友化学の 農薬登録あり
住友化学の 農耕地用
ゼータワンジャンボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400g)
注文コード
41963733
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,235
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
1成分の一発剤。プロピリスルフロン1成分で優れた効果を発揮。
難防除雑草に優れた効果。多年生雑草・SU抵抗性雑草に有効。
3剤型勢揃い。使用者のニーズに合わせてご使用いただけます。
適合場所
水稲
剤形
粒剤
適合雑草
水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ
成分
プロピリスルフロン2.25%
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
23492
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。