- ダイアメリットDF 科研製薬 41963776

ダイアメリットDF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(200g)注文コード41963776品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

独自の作用性を有するポリオキシンとイミノクタジンとの混合により、幅広い糸状菌病害に効果があります。
各種薬剤耐性菌(EBI剤、ストロビルリン系など)に対しても高い効果が期待できます。
両有効成分の組み合わせには相乗効果が認められています。
風等による粉立ちが少ないドライフロアブル製剤です。

適合病害虫うどんこ病、菌核病、灰色かび病、褐斑病、炭疽病、すすかび病、葉かび病、アザミウマ類、つる枯病、さび病、黒斑病有効成分イミノクタジンアルベシル酸塩12.5%、ポリオキシン複合体15.0%(ポリオキシンBとして150,000AmBu/g)性状褐色細粒及び微粒適合作物きゅうり、トマト、なす、メロン、ねぎ、いちご農林水産省登録第(号)21354毒劇区分普通物
注意
※粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないように注意する。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受ける。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換する。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
※かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避ける。
※夏期高温時の使用を避ける。
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする