曜日別特売
- デミリン水和剤 アグロカネショウ 41963925

デミリン水和剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(250g)
内容量1袋(250g)注文コード41963925品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

害虫の脱皮を阻害する極めてユニークな作用。
残効性が長く、他の害虫防除剤に抵抗性のついた害虫にも有効。

有効成分ジフルベンズロン23.5%適合害虫キンモンホソガ、アワノメイガ、カキノヘタムシガ、カラマツマダラメイガ(若~中齢幼虫)、キノコバエ類、ギンモンハモグリガ、クロバネキノコバエ類、ケムシ類、ケムシ類(若~中齢幼虫)、シンクイムシ類、タマネギバエ、チャノキイロアザミウマ、チャノホソガ、ナシチビガ、ハバチ類(若~中齢幼虫)、マツカレハ若齢幼虫、ミカンハモグリガ、ミナミキイロアザミウマ、モモハモグリガ、ヨモギエダシャク適合作物りんご、なし、かき、かんきつ、もも、メロン、すいか、きゅうり、ねぎ、しょうが、茶、マッシュルーム、樹木類、からまつ、まつ類農林水産省登録第(号)16864毒劇区分普通物剤形水和剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572683
2024-03-19
用途: 熱帯魚水槽の濾過器の中のユスリカ対策に使用
HF電子

濾過器の中に大量の赤虫が発生ユスリカが出る、2回の散布で全く居なくなった
脱皮する害虫にはこれが一番かと、ただし脱皮出来ないので死ぬみたいで毛虫等は中々
消えない、人畜無害なのが良い魚にも安全ですが食用魚には?です

1が参考にしています
対象商品 : 05572683
2020-07-18
用途: 排水桝などの生息害虫の発生抑制
株式会社 PSCサービス業

迅速な手配 ありがとうございます。
扱いやすくスムーズに作業が行えました。

対象商品 : 41963925
2019-08-17
用途: 防虫対策として使用

錠剤タイプについても取扱いしてほしい。
徳用サイズがあればなお可。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする