曜日別特売
- トリプルキック箱粒剤 三井化学アグロ 41964047

トリプルキック箱粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード41964047品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

いもち病に2つの作用性 『メラ ン生合成阻害 MBI P』 『メラニン生合成阻害 MBI-P』+『病害抵抗性誘導』
1成分で2つの作用機構を有する 成分で2つの作用機構を有する「トルプロカルブ」を配合!新系統の効き目で、いもち病菌を強力にブロックします。
葉いもちから穂いもち、紋枯病や稲こうじ病まで、箱処理でカバー 箱処理でカバー!
水稲初期害虫やニカメイチュウ、イネヒメハモグリバエやイナゴ類も、長期間抑える!

有効成分シアントラニリプロール0.75%、シメコナゾール4.5%、トルプロカルブ9.0%性状類白色細粒適合作物稲(箱育苗)農林水産省登録第(号)23886適合病害虫イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、イネツトムシ、いもち病、紋枯病、稲こうじ病、もみ枯細菌病、イナゴ類、イネヒメハモグリバエ毒劇区分普通物剤形粒剤
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋などは圃場等に放置せず適切に処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする