※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クイックファスナー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法G(mm)
16
注文コード
41964185
品番
16AR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法G・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R
R3
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
25
寸法A(mm)
23
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41964185
16AR-3
42090772
16AR-3
クイックファスナー(ステンレス)
オチアイ
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました