エルボ DV 45°

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41964309 品番 -
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径100 形状エルボ タイプDV 寸法L(mm)80 寸法Z(mm)30
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
農業用

こちらの精度の問題か直管の精度の問題かわかりませんが、どう頑張っても接着強度が出ない。少し動くと取れる。

1人が参考にしています
対象商品:
41964284
2023-06-19
用途:
排水管 設置

規格品でピッタリ塩ビ管にハマります。配送してくれるのでショップに出向かなくても入手出来て有難いです。

対象商品:
41964293
2023-03-14
用途:
意外としっかりとした造り!
金融・保険業

あまり期待してなかったですが、カーブの所が使いやすくて丈夫な造りで安心しました。すぐ壊れるといったことも無さそうで、今のところ問題なしです。

対象商品:
41964284
2022-11-25
用途:
大規模リフォームの材料
デポ 様 (その他業種)

実績ある部材ですから安心して使ってますが、初めてモノタロウを使い、とにかく易くてビックリしました。

対象商品:
41964284
2021-02-09
用途:
業務用流し台等の排水管接続
建設業・工事業

問題なく使えますが、一個一個にバーコードのラベリングシールされているのをはがすのが面倒なので、一考してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41964284
2021-05-31
用途:
水道工事に使用
ツキジメンテナンス 様

メーカー品に比べてバリが気になるところですが、使用には全く問題ありません。

対象商品:
41964309
2021-04-25
用途:
排水
農・林・水産業

問題なく使えました。機会があればまた注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする