モノタロウの 継手・パイプ
モノタロウの 継手
モノタロウの 塩ビ継手
異径チーズ DV 90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41964327
品番
-
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径
50×30
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
DV
寸法L1(mm)
47
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
51
寸法Z1(mm)
22
寸法Z2(mm)
22
寸法Z3(mm)
33
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった