- 異径チーズ DV 90° モノタロウ 41964345

モノタロウ

異径チーズ DV 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径75×40
内容量1個注文コード41964345品番-
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径75×40材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV寸法L1(mm)67寸法L2(mm)68寸法L3(mm)70寸法Z1(mm)27寸法Z2(mm)28寸法Z3(mm)48
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする