インクリーザー DV

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41964424 品番 -
販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径65×40 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状インクリーザー タイプDV 寸法L(mm)77 寸法Z(mm)20
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
用途外

いい感じで利用することができました。加工も必要なくうまくいきました。ありがとうございました。

対象商品:
41964476
2022-11-11
用途:
船台の排水口キャップに使用しました。
飲食業

注文から次の日には届きました。いつも迅速な対応に、感謝しています。

対象商品:
41964467
2022-06-22
用途:
排水管の引き回し作業で
教育・研究機関

自宅周りの排水管を通す作業で利用しています。値段の割にはしっかりしており、強度も十分ありそうです。プライベートブランドで安価に変えますので普段使いとしても多く利用したいです。

対象商品:
41964433
2021-07-06
用途:
異径の塩ビ管を接続するときに使用しています。

当たり前ですが、バリ等がなくとても精度の良い頑丈な商品です。

対象商品:
41964449
2022-07-10
用途:
排水管
建設業・工事業

商品管理用のシールですが、剥がしづらい粘着剤が使われています。見た目上それを剥がしたい時に本作業以上に手間暇がかかって大変苦労する。この頃は、百均商品でもあまり見かけません。改善を期待します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。担当部署に申し伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする