※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
呼び
2
注文コード
41965296
品番
2×26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
2
寸法l(mm)
26
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
(最大)2.25
(最小)2.15
寸法E(mm)
(最大)1.9
表面処理
ACP
二重せん断荷重(kN)
2.76
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41965296
2×26
42091883
2×26
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)
オチアイ
1パック(25個)
¥
529
税込
¥582
注文コードが変更になりました