VU キャップ

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41965596 品番 -
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径75 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ タイプVU 寸法L(mm)42.5 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)94.5 寸法l(mm)40 使用流体排水 寸法d1(mm)89.45 寸法d2(mm)88.65
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
排水管のルート変更に
医療・福祉・介護関連業

既存の水使用の機材を撤去することとなり、排水管のルート変更が必要となったので購入。 事前に採寸したもの以外にも安価なので、数種類購入してみました。 製品の耐久性なども良さそうな感じです。

2026-03-06
用途:
排水口の蓋
その他業種

室内の未使用の排水口から不快なにおいが上がってくることがあったため、キャップをかぶせて対応。サイズがやや大きかったが排水口にビニールテープを貼り
厚みを出した上からかぶせたので問題なく使用できた。

2026-01-07
用途:
フロントフォーク オーバーホールの道具に
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントフォークシール打ち込みの際に塩ビパイプを使用しています。
ハンマーで叩く際に均等に叩けるようにキャップを装着しました。

2025-07-25
用途:
農園作業
建設業・工事業

農業用の水タンクに使用。価格的も安く、実際使用してみてもメーカー品と
同レベルだと思います

2026-02-07
用途:
用途外

問題なく利用させて頂きました。ありがとうございました。

2025-07-21
用途:
排水管のふた
サービス業

使っていない排水管にふたをするために購入。サイズもばっちりでした。

対象商品:
41965605
2025-08-22
用途:
手掘り井戸の配管
K‘s商会 様

他社よりも安いですが普通に使えるのでとても重宝しています。

2025-06-05
用途:
グリーストラップ用
サービス業

確認した時は紛失しており、急遽必要となり探していました。
バッチリ合い助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする