- VU45°Y モノタロウ 41965657

モノタロウ

VU45°Y

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード41965657品番-
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径50材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L1(mm)45寸法L2(mm)97寸法L3(mm)103寸法Z1(mm)20寸法Z2(mm)72寸法Z3(mm)78
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

2025-12-04
用途: 雨水排水配管

特に問題なく使えます。単価が安く送料も安いので助かります。

対象商品 : 41965684
2022-08-17
用途: 換気ダクトの配管
農・林・水産業

エア漏れ等無いように接着後にシーリングしましたが、品質的には有名メーカーの製品と同じに見えます。
耐久性は未知数ですがコスパの良い商品だと思います。

対象商品 : 41965657
2020-03-25
用途: 雨樋の修理

一般普及メーカー品と遜色なく使えます。価格も安くて助かります。

対象商品 : 41965684
2024-02-03
用途: 配管工事
Office M'z

コスパよし、品質もよしです。
メーカー品と遜色ないです。

対象商品 : 41965657
2023-12-07
用途: 洗濯機置き場にシンク増設時

洗濯の排水トラップを外して、洗濯排水とシンクの排水を一緒にするために

対象商品 : 41965666
2022-02-17
用途: 排水管の掃除口
有限会社アルベルトガーデン

メジャー他メーカーの途中に入れたのですがちょっときつかったです。
連結器を使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする