エルボ VU45°

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41965693 品番 -
販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径40 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプVU 寸法L(mm)36 寸法Z(mm)14 使用流体排水
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

2025-09-30
用途:
排水で使います
飲食業

やはりMonotaROブランドの塩ビは安くていいですね。
勿論使用しても特に問題ないです。
シールが剥がしやすいのもありがたかったです。

2026-01-22
用途:
排水管接続

値段が安いので助かっています。問題なく使えています。

対象商品:
41965736
2025-03-26
用途:
雨水排出管路
建設業・工事業

既設VU管を切断した箇所にも、新しく購入したVU管にも、接着剤を塗布した上で最深部までしっかり接続できました。

2025-12-04
用途:
雨水排水配管

特に問題なく使えます。同時に使用するY時ソケットと同梱で届きよかったと思います

2025-03-17
用途:
工場の空圧設備

今まで使っていたものが割れたので交換です。価格が安かったので購入してみましたが、耐久性ですが、使ってみないとわかりません。

対象商品:
41965727
2024-07-11
用途:
排水工事に使用

安価なのでリピート購入してます。ただ外部の排水管は紫外線の劣化が早いと思いますがそれ以外は問題なく使用出来ます。

対象商品:
41965736
2024-05-31
用途:
宅内の排気用配管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法精度も良好で申し分ありませんので、
必要になると定期的に購入しています。

良心的な価格なのでとても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする