曜日別特売
- エルボ 大曲り VU90° モノタロウ 41965754

モノタロウ

エルボ 大曲り VU90°

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード41965754品番-
販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径50材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)91寸法Z(mm)66
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 田んぼの取水口補修のため

田んぼの取水口が破損して水漏れをしていたため補修に使用しました
大きさ、価格大満足です
設置工事もうまくでき来年の田植え時の田んぼへの取水が楽しみです

2025-10-28
用途: トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

対象商品 : 41965779
2024-05-31
用途: 宅内の排気用配管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法精度も良好で申し分ありません。価格が安いのもとても助かります。

対象商品 : 41965763
2022-09-13
用途: 排水配管
製造業

モノタロウブランドは価格を抑えていても必要十分。助かってます!

対象商品 : 41965754
2023-02-17
用途: その他
今商会

今回も大変満足しました、これからも宜しくお願いします。

対象商品 : 41965754
2022-09-02
用途: 配管

この値段は安いと思います。しっかりとした造りで問題なしです。

対象商品 : 41965754
2021-06-23
用途: 台所の排水

排水の詰りがたびたび発正してたので、この製品に変更した今後の結果待ち

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする