チーズ 大曲り VU90°

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41965833 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径100×75 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ タイプVU 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)83 寸法L3(mm)150 使用流体排水 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)33 寸法Z3(mm)110
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

対象商品:
41965806
2025-08-05
用途:
お値打ち
有限会社 奥田管工 様 (建設業・工事業)

管材屋より安いです
メーカーもしっかりした物です
到着も早いので助かっています

2025-08-23
用途:
排水工事に
電気・ガス・熱供給・水道業

メインと支管の合流に欠かせない材料なので、モノタロウブランドであると助かりました。

対象商品:
41965788
2024-10-08
用途:
ユニットバス排水管

大曲がりなので排水がぶつかる事なくうまく流れている感じで非常に良いです。

対象商品:
41965833
2024-01-14
用途:
排水管交換
不動産業

排水管の修理交換時に、排水の流れを考慮して、チーズからこちらの大曲チーズに使用してみたが、今のところ、まったく問題なく排水できている。

対象商品:
41965788
2023-05-08
用途:
補修作業
建設業・工事業

割れた排水管の補修交換に使用しましたが、他メーカー品と質感も変わらず安い。

対象商品:
41965797
2022-09-13
用途:
排水配管
製造業

モノタロウブランドは価格を抑えていても必要十分。助かってます!

対象商品:
41965797
2022-06-22
用途:
木工所のダストコレクターの配管

木工所のダストコレクターの配管に使用しました。とても割安で、強度なども問題なくとても満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする