インクリーザー VU

(23件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41965858 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径65×50 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状インクリーザー タイプVU 寸法L(mm)80 寸法Z(mm)20 使用流体排水
注意
※VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※VU継手はVUパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、7人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41965858 - 01171415 VU-IN VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 149 税込164 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
排水吸気弁を接続する為に購入しました

2階に排水配管を施す際に吸気弁を設置したいと思い購入しました排水配管は、50Aですが吸気弁は40Aで十分なのでインクリーザーで落として接続したいと思います。

2025-08-23
用途:
ハイブリット給湯器のドレン工事に
電気・ガス・熱供給・水道業

ドレン工事は必ずモノタロウブランドを使います。ハイブリット給湯器のドレンを雨水系統の埋設VUに導く工事の際に使いました。一個一個請求書に材料の金額を原価で載せていますので、安く請求してくれていると施主様も喜んでくれ、絶対の信頼を得ていますので、助かっています。

2025-06-24
用途:
給水管加工
株式会社 グラノフ 様 (農・林・水産業)

異形ソケットですが、このサイズの品ぞろえは、なかなかないので、助かります。

2025-02-04
用途:
籾殻輸送に使っています。
農・林・水産業

軽トラに籾殻を積み込むんだけど少し距離があるので、
VU90°チーズにエンジンブロアを接続して風圧で籾殻を運べるようにしました。
以前は籾袋に詰め込んで何往復も運んでいたので作業が楽になりました。
インクリーザーは、籾殻をパイプ取り込む投入口です。

2025-07-08
用途:
排水用
農・林・水産業

特に問題なく使用しています。安価なのでまたセールの時に購入したいと思います。

対象商品:
41965903
2024-07-19
用途:
排水用

価格は安くて助かります。製品も他社と同じ作りです。実用としては十分な製品です。

対象商品:
41965849
2024-03-20
用途:
洗面台の排水配管
建設業・工事業

コスパが良い。格安ですが全く問題なく配管できました。

対象商品:
41965849
2023-08-25
用途:
排水溝
Calm株式会社 様 (卸売・小売業)

モノタロウオリジナルの製品ですが、一般的な商品と全く品質に問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする