NO-681PA(77833) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 PLUS(プラス)[文具] 41966269 NO-681PA(77833) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 PLUS(プラス)[文具] 41966269 NO-681PA(77833) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 PLUS(プラス)[文具] 41966269 NO-681PA(77833) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 PLUS(プラス)[文具] 41966269 NO-681PA(77833) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 PLUS(プラス)[文具] 41966269 NO-681PA(77833) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 PLUS(プラス)[文具] 41966269

Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 色(本体)ホワイト 注文コード41966269 品番NO-681PA(77833)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

1ヵ月使い切りができるメモノートと、見開きでみたいスケジュール罫ノートで「カ.クリエ」をアシスト。
アイテムを自由に組み合わせ、便利にカスタマイズできるメモノートとスケジューラーをラインアップ
【メモノート:横罫(6.5mm幅)、方眼罫(5mm幅)、無地の3アイテム】
【フリースケジューラー:ウィークリー、バーチカル、ガントチャートの3アイテム】
ウィークリー:スケジュールとメモの書き分けができ、予定やタスク管理、日々の記録などに便利。
バーチカル:時間単位でスケジュール確認ができ、厳密な予定やタスク管理に便利。
ガントチャート:スケジュールの進捗状況が確認しやすい、プロジェクトや生産管理に便利。
ジャケットのポケットや小さなバッグにも入れやすいA4×1/3のコンパクトサイズ。
ページ数が約1カ月のミニマム仕様できるメモノート(スケジュール罫は約4カ月つかえる頁数)、ミニマム手帳として手軽に使えます。
ページがフラットに開く中綴じ製本(ホチキス留め)で開きやすく使いやすい。
中紙は気兼ねなくメモを取りやすい白の上質紙。
男女を問わず携帯できるシンプルなデザイン。
表紙にシンプルなクラフト紙を採用、使いやすい飽きの来ないデザインです。

色(本体)ホワイト 材質綴じ仕様中綴じ製本(本文)、上質紙(白色)81.4g/m2 サイズA4×1/3 規格A4×1/3サイズ シリーズアシストシリーズ 外形寸法(縦×横)(mm)215×105 ページ数18枚 罫色グレー 中紙無地
注意
※別売り又はダウンロードしたマンスリーを表紙の裏に貼ることで、マンスリーとウィークリー、バーティカル、ガントチャートといった仕事管理に便利なチャートと合わせて確認できます。
※HPにはスケジュールやTodoなどのテンプレートをご用意しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41966244
2024-09-09
用途:
各種スケッチ、データメモ、備忘録など、単なるメモではないよ

MonotaROさんのネットストア内部で複数ブランドの同等品や類似品を同時に購入できるので、比較も出来るし、色の巾を広げたりして特徴に合わせて用途をずらすことも出来ます。大きさ(購入検討する方がイメージできる参考までにスマフォより若干大きく、タブレットよりは小さい)、表紙の硬さ、枚数(ノートの厚みはスマフォより若干薄い)、作業服なら胸ポケットに入ります。同一ブランド同一色で揃えたい人や、僕のように複数ランド複数色、で購入するのもよい。試してみたい人は僕みたいな買い方をしてみれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする