曜日別特売
4×65 スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41966285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×65 スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41966285
4×65 スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41966285

スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(250個)呼び4注文コード41966285品番4×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び4寸法l(mm)65材質種類スプリングピン ストレート寸法t(mm)0.8寸法D(mm)
(最大)4.4
(最小)4.2
寸法E(mm)(最大)3.9表面処理ACP二重せん断荷重(kN)11.08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419662854×65420928724×654×65 スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイ 42092872スプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ1パック(8個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする