曜日別特売
NO-681VA(77835) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] 41966287

 

NO-681VA(77835) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] 41966287
NO-681VA(77835) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] 41966287
NO-681VA(77835) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] 41966287
NO-681VA(77835) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] 41966287
NO-681VA(77835) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] 41966287
NO-681VA(77835) Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] 41966287

Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊色(本体)グリーン材質綴じ仕様中綴じ製本(本文)、上質紙(白色)81.4g/m2中紙スケジュールバーチカル注文コード41966287品番NO-681VA(77835)
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

1ヵ月使い切りができるメモノートと、見開きでみたいスケジュール罫ノートで「カ.クリエ」をアシスト。
アイテムを自由に組み合わせ、便利にカスタマイズできるメモノートとスケジューラーをラインアップ。
【メモノート:横罫(6.5mm幅)、方眼罫(5mm幅)、無地の3アイテム】
【フリースケジューラー:ウィークリー、バーチカル、ガントチャートの3アイテム】
ウィークリー:スケジュールとメモの書き分けができ、予定やタスク管理、日々の記録などに便利。
バーチカル:時間単位でスケジュール確認ができ、厳密な予定やタスク管理に便利。
ガントチャート:スケジュールの進捗状況が確認しやすい、プロジェクトや生産管理に便利。
ビジネスでもプライベートでも使いやすい「カ.クリエ アシストシリーズ」。
ジャケットのポケットや小さなバッグにも入れやすいA4×1/3のコンパクトサイズ。
ページ数が約1カ月のミニマム仕様できるメモノート(スケジュール罫は約4カ月つかえる頁数)、ミニマム手帳として手軽に使えます。
ページがフラットに開く中綴じ製本(ホチキス留め)で開きやすく使いやすい。
中紙は気兼ねなくメモを取りやすい白の上質紙。
男女を問わず携帯できるシンプルなデザイン。
表紙にシンプルなクラフト紙を採用、使いやすい飽きの来ないデザインです。

色(本体)グリーン材質綴じ仕様中綴じ製本(本文)、上質紙(白色)81.4g/m2サイズA4×1/3規格A4×1/3サイズシリーズアシストシリーズ外形寸法(縦×横)(mm)215×105ページ数18罫色グレー中紙スケジュールバーチカル
注意
※別売り又はダウンロードしたマンスリーを表紙の裏に貼ることで、マンスリーとウィークリー、バーティカル、ガントチャートといった仕事管理に便利なチャートと合わせて確認できます。
※HPにはスケジュールやTodoなどのテンプレートをご用意しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41966287
2023-12-21
用途: 研究記録
漢方薬の又三郎薬局卸売・小売業

ポケットサイズで余白をフリーにアレンジ出来る。
書きやすい

対象商品 : 41966287
2022-06-01
用途: レシピのメモに
その他業種

簡単なレシピのメモにとっても使い勝手がいいです。グリーンの方です。1日が朝7時から夜22時まで縦に記入できる様になっているのですが、数字は極小なので邪魔になりません。一番上にメニュー、その下に材料を記入し要量も記入すれば、パッと開いてすぐ調理できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする