曜日別特売
NO-604CV(77999) Ca.Crea(カ.クリエ) メモ帳 ノートカバー A4×1/3 カバー 2冊用 PLUS(プラス)[文具] 41966305

 

NO-604CV(77999) Ca.Crea(カ.クリエ) メモ帳 ノートカバー A4×1/3 カバー 2冊用 PLUS(プラス)[文具] 41966305
NO-604CV(77999) Ca.Crea(カ.クリエ) メモ帳 ノートカバー A4×1/3 カバー 2冊用 PLUS(プラス)[文具] 41966305
NO-604CV(77999) Ca.Crea(カ.クリエ) メモ帳 ノートカバー A4×1/3 カバー 2冊用 PLUS(プラス)[文具] 41966305
NO-604CV(77999) Ca.Crea(カ.クリエ) メモ帳 ノートカバー A4×1/3 カバー 2冊用 PLUS(プラス)[文具] 41966305
NO-604CV(77999) Ca.Crea(カ.クリエ) メモ帳 ノートカバー A4×1/3 カバー 2冊用 PLUS(プラス)[文具] 41966305
NO-604CV(77999) Ca.Crea(カ.クリエ) メモ帳 ノートカバー A4×1/3 カバー 2冊用 PLUS(プラス)[文具] 41966305

Ca.Crea(カ.クリエ) メモ帳 ノートカバー A4×1/3 カバー 2冊用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41966305品番NO-604CV(77999)
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

携帯性に優れるカ.クリエA4×1/3専用の2冊用カバー、耐久性のある塩ビ材質で本体を汚れからガード。
名刺やカードを入れるミニポケットに脱落防止フラップ機能を追加、更に使いやすくなりました。
A4用紙を三つ折りし、書類をさっと収納
・両サイドのポケットがA4用紙を三つ折りにする際のガイドになり、書類をさっと収納できます。
かさばらないカ.クリエぴったり設計の専用カバー、2冊がスッキリ収まります。
いつもの小物を便利に持ち歩ける、マチ付前面ポケット付き。
名刺やカードを入れる右ミニポケットには脱落防止フラップ付き、何枚か重ねて入れてもフラップでホールドできます。
ペンホルダー付きなので、ペンも一緒に収納できます。
厚みのあるしっかりした塩化ビニル樹脂(PVC)。
ノートの風合いが見える透明シボ素材。

材質塩化ビニル樹脂(PVC)透明(表面加工:エンボス)規格A4×1/3サイズ2冊用外形寸法(縦×横)(mm)221×228
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする