ファイル たすけあ 利用者カルテ リングファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 41966366 品番 FL-804RF(98050)
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ご利用者様の個人情報管理に最適なリングファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。
A4フルカバー内ポケット付きなので、大切な書類を表紙裏に保管出来ます。
印刷済のインデックスが付属しているで、作成の手間がありません。
インデックスが樹脂製なので、耐久性が高く長くキレイに使用出来ます。
棚から取り出し易い指かけカーブのある背表紙です。
名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃うタイトルラベルガイドのある背表紙です。
丈夫な樹脂製(ポリプロピレン)表紙です。
しっかり書類とインデックスをホールド出来る金属製2穴とじ具はリング式で、検索や閲覧に適します。

背幅(mm)24.5 収納枚数(枚)140(PPC用紙) グリーン 付属品項目印刷済専用インデックス(利用者カルテ用) 材質<表紙>ポリプロピレン、<とじ具>金属 サイズA4 規格A4-S 穴数2 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×240
注意
※収納枚数は、インデックスを除いた参考枚数になります

商品説明動画

【PLUS】介護市場向け文具「たすけあ」ファイルシリーズ_利用者カルテリングファイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする