ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 41966393 品番 FL-805FF(98060)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ほしかった機能を"たす"ことでケアする人も、ケアされる人も"たすけ"たい。
みんなが"たすけあ"える社会を目指す「たすけあ」シリーズのフラットファイル。
書類の抜き差しが素早く簡単、ワンタッチサイドインとじ具の利用者カルテ用ファイル。
ご利用者様の個人情報管理に使うためのフラットファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。
書類の抜き差しが素早く簡単に出来るワンタッチサイドインとじ具です。
ファイルカード紙に全面ラミネート加工したの表紙は、耐久性が高く長くきれいに使えます。
タイトルラベルが貼りやすく、はがしやすいので、貼り替えて継続して使えます。
名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃う、タイトルガイド入りの背表紙です。
利用者様を表紙の色で識別管理も出来る、ブルー・ピンク・グリーン3色のカラーバリエーションです。
たすけあシリーズ 利用者カルテ用インデックス(98-078)との組み合わせで、より便利にご利用いただけます。

穴数2 グリーン サイズA4 規格A4-S 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)PPラミネート 材質(とじ具)PS・PP 収納枚数(枚)最大180(PPC用紙) グリーン購入法適合

商品説明動画

【PLUS】介護市場向け文具「たすけあ」ファイルシリーズ_利用者カルテフラットファイル
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41966375
2021-06-14
用途:
患者さんのサマリーなどの保存に使用
富士見台歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

家族や医療機関から後日もらう資料などもあるので、資料のファイリングが前後する事があるので、資料の出し入れ可能なリングなどのタイプもあると良いなと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする