TG-1512(54058) テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具] 41966488

TG-1512(54058) テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具] 41966488
TG-1512(54058) テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具] 41966488
TG-1512(54058) テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具] 41966488
TG-1512(54058) テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具] 41966488
TG-1512(54058) テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具] 41966488
TG-1512(54058) テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具] 41966488
TG-1512(54058) テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具] 41966488
TG-1512(54058) テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m) PLUS(プラス)[文具] 41966488

テープのり norino (ノリノコロ) 強力に貼れる (12m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
色(本体)ブルー
内容量1個注文コード41966488品番TG-1512(54058)
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

大容量でしっかり使える、コロコロかわいいテープのり「ノリノコロ」。
コンパクトボディにたっぷり12m搭載。
コンパクトクラス最長の12m巻き、大容量使い切りタイプ。
携帯性に優れた小型サイズで、どこでも本格糊付けが可能。
新開発カーボンファイバー入りフラットテープ。
安定した接着が可能な、全面フラットタイプだから強力に貼れる。
独自開発、カーボンファイバー配合で快適な糊切れ。
防塵性抜群、シェル型キャップ採用。
携帯時、ポーチなどに入れてもホコリがつかない密閉タイプ。
シームレス設計なので不意な外れも防止。
ほっこり優しいコロコロ形状。
かわいく持ち運べる卵型。
シンプルな形状なので握りやすく、使いやすいテープのり。

商品タイプ本体(使い切り)色(本体)ブルーテープ幅(mm)6テープ長さ(m)12材質再生樹脂(本体ケース91%、再生ポリスチレン(PS)100%タイプ強力に貼れる外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×17×33グリーン購入法適合
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。
※室温15~35℃の範囲でご使用ください。
※凹凸面やざらざら面には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする