Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー スリム B5

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 41966515 品番 FC-790PR(98790)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

開きやすくてとじやすい、ストレスフリーな工夫がいっぱい「パスティ ルーズリーフバインダー スリム」。
うれしい細やか気配り機能満載 "Pasty ( パスティ )"シリーズの「ルーズリーフバインダー」。
飽きのこない優しい色合いで、学生に限らずオフィスやご家庭など幅広いシーンで活躍。
カバンや棚に入れても見付けやすい背表紙で、かんたんにカラー分類管理ができます。
上下をはめるだけで閉じれる、かんたん8穴とじ具。
一般的な26穴タイプに比べて、中紙を穴にはめる手間をカットし閉じやすくしました。
リングが中央にない仕様なので、筆記時も手の邪魔になりません。
説明なしでも分かりやすい、指で引くだけのワンタッチ開閉。
開閉音が静かで授業中でも仕事中でも気にせず使えます。
表と裏に大きさによって使い分けできる3つの外ポケット付き。
付箋や暗記用赤シート、小物などがしまえて持ち歩きに便利です。
カバンの中で曲がったり、底に入り込んでしまったりするストレスがない、分厚く丈夫な表紙。
カバンの中でもしっかり形状保持ができます。
付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表紙。
角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心。

色(本体)ピーチピンク 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)【表紙】0.6 サイズB5 種類差し込み式バインダー 背幅(mm)15 穴数8(26穴用) 外形寸法(縦×横)(mm)207×274 収納枚数(枚)(最大/目安)50
注意
※中紙別売り(市販の26穴タイプをご使用ください)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41966549
2020-02-03
用途:
差し替え可能なルーズリーフは、個人として仕事のマニュアル作りに
製造業

差し替え可能なルーズリーフで、過去に、同僚と決めたことをメールでやり取りしたこと、特別な電話の際の対応、1年に1回しかしない事など、
仕事のマニュアルを作ってます。
外側の色が切り替えてある丸いところに、ちょっとしたメモが入ると事が気に入って色違いで2冊購入

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする