ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
たれ幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
熱中症に気をつけよう!
注文コード
41967163
品番
HO-5161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
文字内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きく垂らして、意識は高揚!
手軽なサイズで掲示しやすい。
設置しやすい一間サイズ。
文字内容
熱中症に気をつけよう!
材質
ターポリン(ハトメ穴4・ヒモ付)
寸法(mm)
1800×450×0.35厚
質量(g)
450
タイプ
壁面取付