ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
たれ幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41967179
品番
HO-5061
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
大きく垂らして、意識は高揚!
手軽なサイズで掲示しやすい。
設置しやすい一間サイズ。
文字内容
熱中症を防ごう!
材質
ターポリン(ハトメ穴4・ヒモ付)
寸法(mm)
1800×450×0.35厚
質量(g)
450
タイプ
壁面取付