HO-806-S 冷却下着 ユニット 41968475

冷却下着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1着注文コード41968475品番HO-806-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。
保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。
※使用環境によって異なります。
リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。
保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。

セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)サイズS材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン種別ベスト型リュックタイプ質量(kg)4電源単3形アルカリ電池×4定格電圧(V)6タンク容量(L)0.5胸囲(cm)83~103外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚流量(mL/min)350適応身長(cm)155~165素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
注意
※ベストをつなげた状態でのポンプ運転はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする