PU23C2520A3F0 ソウサタン azbil(旧:山武) 41968667

ソウサタン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード41968667品番PU23C2520A3F0
参考基準価格(税別)¥844,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

三相電力調整器PU23シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い三相用の電力調整器です。
外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。
位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。
また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。
6アーム制御を採用していますので、3アーム制御に比べて高調波を抑えながら高品質な電力制御が可能です。
オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。
コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。

出力
[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御
[アーム数] 6アーム
[出力範囲] 基本形(フィードバックなし):定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%
[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍以内変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍変動時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍以内変動時、定格電圧の±10%変動時)
使用条件
【基準動作条件】 周囲温度範囲:23℃±2℃、周囲湿度範囲:55%±5% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±1%、電源周波数:定格周波数
【正常動作条件】 周囲温度範囲:-10~+55℃、周囲湿度範囲:30~90% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±10%、電源周波数:定格周波数±2Hz
警報種類
過電流警報(CT内蔵または外付時) : LED2点灯、警報接点出力1ON
速断ヒューズ溶断警報(30A以上) : LED3点灯、警報接点出力1ON
ヒートシンク過熱異常(200A以上) : LED4点灯、警報接点出力1ON
ヒータ断線警報 : LED2点滅、警報接点出力2ON
サイリスタ素子異常警報 : LED3点滅、警報接点出力2ON
不平衡警報 : LED6点滅、警報接点出力2ON
相順異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF
欠相警報 : LED5点滅、警報接点出力3OFF
周波数異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF
運転異常警報 : LED1点滅
定格電圧(V)AC200V(200V/220V/240Vスイッチにて選択)質量(kg)約22使用温度範囲(℃)-10~+55定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替)冷却方式強制空冷方式入力信号DC4~20mA(入力抵抗100Ω)、DC1~5V(入力抵抗約50kΩ)使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと)出力接点3点(AL1、AL2、AL3) 警報出力 AL1・AL2:警報発生で出力ON、AL3:警報発生で出力OFF相数三相周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz)設定範囲【勾配設定】出力範囲の0~100%、【出力バイアス設定】出力範囲の0~100%、【ソフトスタート時間】1~20秒取付け方法パネル取付け適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ)過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ)定格電圧変動範囲定格電圧の±10%運転モード接点信号により切替負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時)定格電流(V)250絶縁抵抗電源端子と保護導体端子間 DC500V、50MΩ以上耐電圧(V)電源端子と保護導体端子間 AC2000V、1分間電流制限(A)出力範囲の0~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする