ソウサタン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41968685 品番PU21C0124N1C0
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。
外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。
位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。
また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。
オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。
コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。

出力
[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御
[出力範囲] 基本形:定格電圧の0〜98%、定電圧形:定格電圧の0〜98%、定電流形:定格電流の0〜100%、定電力形:定格電圧の0〜98%×定格電流の0〜100%
[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1〜10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1〜3倍可変時、定格電圧の±10%変動時)
設定範囲
【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0〜100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)
【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0〜100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可
【ソフトスタート時間】1〜20秒
警報種類
過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON
速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ON
ヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ON
サイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON
運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ON
ヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON
定格電圧(V)240 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)-10〜+55(50℃以上は負荷電流低減) 定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替) 冷却方式自然冷却 入力信号DC4〜20mA(内部抵抗100Ω)、DC1〜5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替 使用湿度範囲30〜90%RH(結露させないこと) 出力接点2点、最大250V AC、1A 相数単相 周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz) 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ) 過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ) 定格電圧変動範囲定格電圧の±10% 運転モード接点信号により切替 負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) 定格電流(V)10 絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間) 耐電圧(V)AC2000V 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする