仕様●オプション2:なし●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/JCSS校正証明書付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●証明書:禁油禁水処理証明書+材料証明書付●保護管外径(ΦD):6.4
オプションなし
材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)、SUS316L(ヘルールキャップ)
取付ベールキャップシングルエレメント
タイプサニタリー仕様(バフ#400仕上げ、 禁油禁水処理)
規格JIS C 1604
取付サイズ1.5S(ヘルールキャップサイズ)
端子箱アルミダイキャスト
処理方法なし
シース長(mm)100