キロクケイ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41968999 品番SIC8VYX60X
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

スマートインジケータ SIシリーズは、プロセス監視モニタ用高信頼性・DINサイズ小形・軽量のLEDバーグラフ表示式の指示・警報計です。
高輝度カスタムLED採用の高鮮明バーグラフ表示。
赤・緑・黄の選択自由なバー表示色。
警報設定・ゼロスパン調整はマスク前面にて簡単操作。

質量(g)約400 消費電力AC100V:5VA DC24V:4W 入力電源DC 4〜20mA、DC 0〜1mAまたは、電源DC 1〜5V、DC 0〜1V、DC 0〜5V 定格電源電圧AC100V/110V 50/60HzまたはDC24V 指示精度±1%FS±1デジット 警報設定上下限、上上限、下下限

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする