azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の 信号変換器
ヘンカンキ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41969026
品番
IP50RDC0FAAD04A61
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
インテルパック IP50TC/RD/PMは、熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ等を入力とし、
これを直流電圧・電流等に変換出力する薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器です。
定格電源電圧
AC200/220/240V(50/60Hz)
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
出力
直流電圧・直流電流、出力レンジ
精度
±0.2%FS
入力
[種類] 測温抵抗体変換器、[基本形番] IP50RD、[入力種類] 測温抵抗体
応答時間
25ms(90%応答にて)
消費電力(VA)
約5.5
電源仕様
交流