キロクケイ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41969288 品番SR-224AN0YNNP
参考基準価格(税別)¥970,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。
SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。
データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

表示
[アナログ表示] 180mmLEDバーグラフ
[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:264×48ドット、表示エリア:184×22mm
[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示
[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート
入力
[入力点数] 6点/12点/24点
[入力測定周期] 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点
[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)
[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ
[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
記録方式
アナログ記録:ワイヤドット方式 6色リボン
[打点周期] Normal:約5秒/1点、Fast:約2.5秒/1点 Synchro:チャートスピード連動打点
[チャート] 折りたたみ方式(全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm)
[チャートスピード] 1〜1500mm/hより 1mm/h 間隔で任意設定
記録色
[アナログ記録]
CH1,7,13,19(赤)、CH2,8,14,20(黒)、CH3,9,15,21(青)、CH4,10,16,22(緑)、CH5,11,17,23(茶)、CH6,12,18,24(紫)

[デジタル記録・印字]
定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源投入時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:冷間圧延鋼板 質量(kg)約7.6 規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 定格電源電圧AC100〜240V 50/60Hz メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA)最大65 周囲湿度(%RH)20〜80(5〜40℃) 取付け方法パネル埋込取付 周囲温度(℃)0〜50(20〜65%)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする