チヨウセツケイ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41969586 品番C7GA411CC00A0
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。

定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100〜240V(動作入力電圧 AC85〜264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4〜28.8V) 電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10〜90 周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0〜50℃、0〜40℃(本体を2台以上密着取付時)、0〜50℃(表示部) メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする