※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41970056
品番
USN-4007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法P(mm)
(最小)2
(最大)2.7
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12.7
材質
鉄
寸法t(mm)
0.45
表面処理
三価ホワイト
形状
ねじ式スピードナットU形
ボス種別
T
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
(最大)10
寸法D1(mm)
13
フロート
なし
寸法HF(mm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41970056
USN-4007
42096643
USN-4007
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ
1パック(17個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました