入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット
【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類
【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)
出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A
・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA
・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)
イベント種類出力点数 3点
出力形式 リレー出力 1a(SPST)
種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID構造IP66(前面部)消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)接続専用ケーブル 最大2m通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps認定取得CEマーキング適合製品