※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41970135
品番
USN-6001
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法P(mm)
(最小)0.7
(最大)1.2
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12.7
材質
鉄
寸法t(mm)
0.5
表面処理
三価ホワイト
形状
ねじ式スピードナットU形
ボス種別
T
寸法H(mm)
7.5
寸法D(mm)
(最大)8
寸法D1(mm)
10
寸法HF(mm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。