仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し
材質PC樹脂
質量(g)約45(コード1mの場合)
保護構造IP40(IEC規格)
出力形態PNPオープンコレクタ
電源電圧(V)DC12〜24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)
コードコード2m
使用周囲温度(℃)-20〜55
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)
モデル長距離モデル・標準タイプ
使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露のないこと)