曜日別特売
CMS0200RTVH2001Y0 マイクロフロー azbil(旧:山武) 41970216

マイクロフロー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード41970216品番CMS0200RTVH2001Y0
参考基準価格(税別)¥331,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

気体用マスフローメータ CMSシリーズは、検出部に独自開発の熱式流速センサである「μFセンサ(マイクロフローセンサ)」を使用した、質量流量計です。
マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、ワイドレンジアビリティを低価格で実現しました。
また、使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

適合ガス
水素、ヘリウム ただし腐食成分(塩素、硫黄、酸)を含まない乾燥気体であること。
また、ダスト及びオイルミストを含まない清浄気体であること
質量(g)約800使用圧力範囲(MPa)-0.07~1.0定格電圧(V)DC12~24流量レンジ(L/min)0~200(standard)
関連資料:(1.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする