コウデンセンサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41970277 品番HPX-EG50-2S
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質PC樹脂 質量(g)約45(コード1mの場合) 保護構造IP40(IEC規格) 出力形態PNPオープンコレクタ 電源電圧(V)DC12〜24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) コードコード1m(標準) 使用周囲温度(℃)-20〜55 保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル長距離モデル・標準タイプ 使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする